Referenzen
Festo:DPA-40-D
Rubix:447486
Hersteller:549396
EAN:4052568007430

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4;g 1/8 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 300 l/min |
Produktdetails : DPA-40-D Druckbooster
Der Druckbooster ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x100x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1636 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4;g 1/8 '' |
| Volumenstrom | 300 l/min |
| Einstellbarer Ausgangsdruck | nein |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Verbindung | pneumatic connection (ports 1 & 2): g1/4; pneumatic connection (port 3): m7; pressure gauge/pressure display prepared for g1/8 |
| Min. Einsatztemperatur | 5 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Maximaler Eingangsdruck | 8 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
754,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
897,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage