510DH-100 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen, wartungsfrei,bedingt ölbeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:510DH100
Rubix:874806




Produktdetails : 510DH-100 SYNCHROTWIN Doppel-Zahnflachriemen SYNCHROTWIN ContiTech
Doppelzahnriemen für kompakte Antriebe mit Gegenlauf
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 163 g |
|---|---|
| Profil | dh |
| Wirklänge | 51 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 102 |
| Wirklänge (mm) | 1295,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage