Referenzen
SMC:KQ2VD12-04NS
Rubix:3056857
Hersteller:KQ2VD12-04NS

Produktdetails : KQ2VD12-04NS Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Freigabekragen gibt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange frei, so dass die Verschraubung mit einer geringen Kraft gelöst werden kann und sich die Schläuche leicht entfernen lassen. Die KQ2-Verschraubungen sind in Stückzahlen von 10 Stück erhältlich. Die derzeitige KQ2-Serie ist nicht mehr erhältlich. SMC hat eine verbesserte Version der KQ2-Serie eingeführt und empfiehlt Ihnen, die neue Serie für Ihre Produktdesigns zu verwenden.
Stärken
-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | c3604;pbt;pp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Profil | kq2vd |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort