Referenzen
Format:57870010, 9557870010
Rubix:1558918
Hersteller:57870010
EAN:4317784520447
Produktdetails : 9557870010 Doppelsteckschlüssel massiv 8x9mm
Doppelsteckschlüssel massiv 8x9mm FORMAT
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert. Hinweis: Schlüsseweite 8 x 9 mm ohne durchgehende Bohrung.
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert. Hinweis: Schlüsseweite 8 x 9 mm ohne durchgehende Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

