906B38 Doppels. Wasserd. SpleißKlebeb. Blau, 38mm x 50m, 0.08mm
Doppelseitiges Wasserdichtes Spleißklebeband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000116491
Rubix:3479107
Hersteller:7000116491

Technische Zusammenfassung
| Breite | 38 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | papiervlies-träger (träger: papiervlies) mit wasserdispergierbarem acrylatklebstoff (klebstoff: acrylat, wasserdispergierbar) und schutzabdeckung aus papier (schutzabdeckung/liner: papier, weiß). |
Produktdetails : 906B38 Doppels. Wasserd. SpleißKlebeb. Blau, 38mm x 50m, 0.08mm
Stärken
Absorbiert Kräfte Dauerhaft starke Verbindungen Exzellente Dichtfunktion Hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit Vibrationsdämpfend Erweiterte Design-Möglichkeiten Reduzierte Nachbearbeitung Schnelle und einfache Verbindungen Senkung von Produktionskosten Ideal für die kostengünstige Verbindung von Werkstoffen
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 177x301x461 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 10118 g |
| Breite | 38 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | papiervlies-träger (träger: papiervlies) mit wasserdispergierbarem acrylatklebstoff (klebstoff: acrylat, wasserdispergierbar) und schutzabdeckung aus papier (schutzabdeckung/liner: papier, weiß). |
| Stärke | 0,08 mm |
| Farbe | blau |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
858,24 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
1.021,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage