Spannschlüssel Bahco 41RM-17, Typ: Ratschenschlüssel | Öffnung: 17 | Länge: 190 mm
Doppelringschlüssel mit Gelenk metrisch 41RM
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:41RM-17
Rubix:1311327
EAN:7314153014474

Produktdetails : 41RM-17 (BAHCO) Knarren-Ring-Maulschlüssel, Gelenkkopf, Sw 17 mm
Der Bahco Ringschlüssel mit Ratsche und gelenkiger Kopfplatte, metrisch, mit mikro-matt verchromter 41RM-Oberfläche, beschleunigt das Anziehen und Lösen metrischer Verbindungselemente. Er kombiniert eine offene Maulseite mit einer feinverzahnten Ratschenringseite. Der schwenkbare Kopf lässt sich um 180° mit 15°-Rasterung verstellen. Ein Arbeitswinkel von nur 5° ermöglicht effizientes Arbeiten auch in sehr engen Bereichen.
Eigenschaften:
Der schlanke Kopf bietet optimalen Zugang in beengten Montagestellen. Die 180°-Gelenkfunktion mit 15°-Schritten erleichtert das Umgehen von Hindernissen. Die 15°-Abwinkelung auf der Maulseite schafft zusätzliche Handfreiheit. Die ebenfalls 15° geneigte Ringsseite sorgt für eine ergonomische Handhaltung. Die Ratsche arbeitet mit geringem Rückholwinkel und ermöglicht präzises, schnelles Arbeiten. Das 12-Kant-Dynamic-Drive™-Profil verteilt die Kraft gleichmäßig auf die Flächen und schützt die Schraubköpfe. Die mikro-matt verchromte Oberfläche garantiert eine gleichmäßige, langlebige Beschichtung. Der leistungsstarke Stahllegierungswerkstoff ist für den intensiven industriellen Dauereinsatz ausgelegt. Die Kombination aus Maul- und Ringsratsche bietet hohe Geschwindigkeit und volle Kontrolle.
Spezifikationen:
• Kombinationsschlüssel mit Ratschenring, metrisch, gelenkiger Kopf
• Maulseite: 15° abgewinkelt
• Ringsseite: 15° abgewinkelt
• Ratschenarbeitswinkel: 5°
• Gelenkkopf: 180° mit 15°-Rasterung
• Profil: Dynamic Drive™ 12-Kant
• Oberfläche: mikro-matt verchromt
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
Normen:
• ISO 3318: definiert die maximalen Kopfabmessungen von Maul-, Ring- und Kombinationsschlüsseln.
• DIN 3113: deutsche Norm für kombinierte Maul-/Ringschlüssel.
Eigenschaften:
Der schlanke Kopf bietet optimalen Zugang in beengten Montagestellen. Die 180°-Gelenkfunktion mit 15°-Schritten erleichtert das Umgehen von Hindernissen. Die 15°-Abwinkelung auf der Maulseite schafft zusätzliche Handfreiheit. Die ebenfalls 15° geneigte Ringsseite sorgt für eine ergonomische Handhaltung. Die Ratsche arbeitet mit geringem Rückholwinkel und ermöglicht präzises, schnelles Arbeiten. Das 12-Kant-Dynamic-Drive™-Profil verteilt die Kraft gleichmäßig auf die Flächen und schützt die Schraubköpfe. Die mikro-matt verchromte Oberfläche garantiert eine gleichmäßige, langlebige Beschichtung. Der leistungsstarke Stahllegierungswerkstoff ist für den intensiven industriellen Dauereinsatz ausgelegt. Die Kombination aus Maul- und Ringsratsche bietet hohe Geschwindigkeit und volle Kontrolle.
Spezifikationen:
• Kombinationsschlüssel mit Ratschenring, metrisch, gelenkiger Kopf
• Maulseite: 15° abgewinkelt
• Ringsseite: 15° abgewinkelt
• Ratschenarbeitswinkel: 5°
• Gelenkkopf: 180° mit 15°-Rasterung
• Profil: Dynamic Drive™ 12-Kant
• Oberfläche: mikro-matt verchromt
• Material: Hochleistungs-Stahllegierung
Normen:
• ISO 3318: definiert die maximalen Kopfabmessungen von Maul-, Ring- und Kombinationsschlüsseln.
• DIN 3113: deutsche Norm für kombinierte Maul-/Ringschlüssel.
Stärken
• Zeitersparnis dank 5°-Ratschenmechanik
• Optimierter Zugang in engen Bereichen
• Präzise Ausrichtung durch 15°-Rasterung
• Ergonomische Handhaltung durch 15°-Winkel
• Schutz der Schraubköpfe durch 12-Kant-Profil
• Optimierter Zugang in engen Bereichen
• Präzise Ausrichtung durch 15°-Rasterung
• Ergonomische Handhaltung durch 15°-Winkel
• Schutz der Schraubköpfe durch 12-Kant-Profil
Anwendungen
Ideal für das Anziehen und Lösen metrischer Befestigungselemente in sehr eingeschränkten Arbeitsumgebungen. Besonders geeignet bei kurzen Bewegungswegen. Der gelenkige Kopf erleichtert das Umgreifen um Hindernisse und den Einsatz an versetzten Achsen. Die Maulseite ermöglicht ein schnelles Ansetzen, während der Ratschenring den Hauptanzug effizient taktet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Öffnung | 17 |
| Länge | 190 mm |
| Typ | ratschenschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
