Schrägkugellager Timken 5320WBR, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 82.55 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5320WBR
Rubix:843986
EAN:0087796068186
5320WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5320WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken Fafnir 5320WBR mit 20° Kontaktwinkel, offener Ausführung und Bronzeführung für hohe axiale und radiale Steifigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1900 rpm
Druckwinkel20 °
Statische Tragzahl, radial - C0r377000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr377000 N
Zolltarifcode84821090
1.199,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.427,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an