Schrägkugellager Timken 5311WGBR, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 49.22 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5311WGBR
Rubix:843947
EAN:0087796068056


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,22 mm |
Produktdetails : 5311WGBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring, Halterung aus Gussbronze
Timken Fafnir Doppelreihiges Schrägkugellager 5311WGBR für kombinierte Radial- und Axiallasten. Kontaktwinkel 20°, offen (Open).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir 5300 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 2,79 kg |
| Referenzdrehzahl | 3430 rpm |
| Grenzdrehzahl | 87085 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | 55 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 113000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 144000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage