Schrägkugellager Timken 5306W C1, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.175 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5306W C1
Rubix:843929
EAN:0087796043701
5306WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5306WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,175 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,612 kg
Druckwinkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r41000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Zolltarifcode84821090
93,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an