Schrägkugellager Timken 5211W C1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.325 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5211W C1
Rubix:843823
EAN:0087796043572


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,325 mm |
Produktdetails : 5211WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,325 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,039 kg |
| Grenzdrehzahl | 3870 rpm |
| Druckwinkel | 30 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 84000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage