Schrägkugellager Timken 5207W C1, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 26.975 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5207W C1
Rubix:843811
EAN:0087796043404
5207WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite26,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5207WC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite26,975 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,481 kg
Grenzdrehzahl5610 rpm
Druckwinkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r36800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51500 N
Zolltarifcode84821090
89,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an