Schrägkugellager Timken 5206KPP3, Außendurchmesser: 61.993 mm | Innendurchmesser: 30.0863 mm | Breite: 49.9 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5206KPP3
Rubix:843807
EAN:0087796313866


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,0863 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,993 mm |
| Breite | 49,9 mm |
Produktdetails : 5206KPP3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Timken Fafnir 5206KPP3 ist ein zweireihiges Schrägkugellager mit Tri-Ply-Dichtung. Es ist für hohe Drehzahlen sowie radiale und axiale Lasten in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,0863 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,993 mm |
| Breite | 49,9 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,5189 kg |
| Referenzdrehzahl | 138045,28 rpm |
| Grenzdrehzahl | 165654,33 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | gerade bohrung (straight bore) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22330,07 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34696,13 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage