Schrägkugellager Timken 5206KG C3, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.825 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5206KG C3
Rubix:843806
EAN:0087796043343
5206KGC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,825 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5206KGC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite23,825 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200
Käfigstahl
Gewicht0,331 kg
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r21700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34600 N
Zolltarifcode84821090
92,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an