Schrägkugellager Timken 5206K C3, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.825 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5206K C3
Rubix:843805
EAN:0087796043336


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,825 mm |
Produktdetails : 5206KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23,825 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 5200 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,295 kg |
| Grenzdrehzahl | 6520 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage