Schrägkugellager Timken 5204K, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 20625 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5204K
Rubix:843802
EAN:0087796043282
5204K (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20625 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5204K (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20625 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200 series (light, conrad type)
Werkstoffstahl
Käfignylon
Gewicht0,118 kg
Grenzdrehzahl8960 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r12600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22600 N
Zolltarifcode84821090
46,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an