6-12 Doppelmaulschlüssel-Satz 12tlg 6-32mm

Doppelmaulschlüsselsatz 6 (MM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:6-12
Rubix:1030541
Hersteller:6077700
EAN:4010886607770
6-12 Doppelmaulschlüssel-Satz 12tlg 6-32mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6-12 Doppelmaulschlüssel-Satz 12tlg 6-32mm


Gängigste Größen im Set, Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
• Inhalt 12-teilig: No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm, • Metrisch, mit ungleichen Schlüsselweiten, • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, • Maulstellung 15°, • Maulseite präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente12
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
116,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen