Schraubendrehereinsatz Bosch 2607001738, Abdruck: Mehrfachdruck | Länge: 45 mm | Endbearbeitung: Poliert
Doppelklinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607001738
Rubix:1607922
EAN:3165140302630


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph2;1x5,5 mm |
| Abdruck | mehrfachdruck |
Produktdetails : 2607001738 Doppelklinge S 1,0x5,5, PH2, 45mm
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Die Doppelausführung mit gleichen oder verschiedenen Klingen erhöht den Gebrauchswert.
Doppelklingenbit, S 1,0 x 5,5, PH2, 45 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x50x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
| Länge | 45 mm |
| Abdruckgröße | ph2;1x5,5 mm |
| Abdruck | mehrfachdruck |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage