ENS.316 IMPACT-Bit Serie 3 - Schlitz 16 mm
Schlitzschrauben 1/2 ET.312 Einlage L50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:ENS.316
Rubix:3713964
EAN:3148510239293



Produktdetails : ENS.316 IMPACT-Bit Serie 3 - Schlitz 16 mm
IMPACT-Bit Serie 3 Antrieb Aussensechskant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Schlitz 16 mm
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 50x12x12 mm |
| Gewicht der Verpackung | 56 g |
| Länge | 50 mm |
| Abdruckgröße | 2,5 |
| Abdruck | flach |
| Endbearbeitung | poliert |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
