90X100X8.5 PU11 AU 95 V142 Doppelabstreifer OB Reihe PU11
Doppelabstreifer PU 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422469
Rubix:706581
Hersteller:40422469


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
Produktdetails : 90X100X8.5 PU11 AU 95 V142 Doppelabstreifer OB Reihe PU11
Doppeltwirkend Leicht gerundete Dichtkante Vorstehende Abstreiflippe
Doppelabstreifer PU 11 95 AU V142
Stärken
Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Sehr hohe Verschleissfestigkeit Hohe Lebensdauer Belässt Restölfilm auf der Stange
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
| Ausführung | pu11 |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,11 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
108,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen