Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49024553
Rubix:3208793
Hersteller:49024553

Produktdetails : 60X70X6.3 PRW1 AU 92 21100 Abstreifer Reihe PRW1
Doppeltwirkend Gestochene Dichtkante Spezielle Dicht- und Abstreifkantengeometrie Statische Dichtlippe Vorstehende Abstreiflippe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 6,3 mm |
| Ausführung | prw1 |
| Werkstoff | 92 au 21100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
