300X325X22.5 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9

Doppelabstreifer P9

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:P9 300 X 325 X 22,50 X 12,50 85 NBR B247
Rubix:707285
Hersteller:24173146
300X325X22.5 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser325 mm
Höhe22,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 300X325X22.5 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9


Der Doppelabstreifer P 9 speziell für große Durchmesser übt nach innen die abstreifende Funktion eines Nutrings und nach außen eine Abstreifwirkung gegen Verschmutzungen aus. Generell lassen sich die Abstreifer durch nierenförmiges Verformen schnell und leicht montieren.
Doppelabstreifer P 9 85 NBR B247

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht230 g
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser325 mm
Höhe22,5 mm
Ausführungp9
Werkstoff85 nbr b247
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,38 exkl. MwSt.
/ Stück
415,76 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
349,38 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
213,30 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
132,04 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
104,93 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
88,67 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
83,25 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
80,54 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage