460X475X13 P8 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P8
Doppelabstreifer P8
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24354807
Rubix:3212200
Hersteller:24354807


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 460 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 475 mm |
| Höhe | 13 mm |
Produktdetails : 460X475X13 P8 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P8
Vorstehende Abstreiflippe Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Sehr gute Dichtwirkung gegen Restölfilm auf der ausfahrenden Stange Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 114 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 460 mm |
| Außendurchmesser | 475 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Ausführung | p8 |
| Werkstoff | 85 nbr b247 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
543,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
647,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage