Referenzen
Dichtomatik:67081483
Rubix:1473079
Hersteller:35X41,8X5 AD60 PTFE

Produktdetails : 35X41.8X5 AD60 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD60
Doppeltwirkend Dicht- und Abstreifkante Ohne Metallwinkelring O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Abstreifer PTFE/NBR
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten und -frequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 41,8 mm |
| Ausführung | ad60 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
