55X69X8 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung (A DM 55 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:A 55 x 69 x 8 x 11 DM 55 TPU 95 GC08
Rubix:1857192
Hersteller:117928

Dokumente
Produktdetails : 55X69X8 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung ADM55 TPU 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 69 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
