90X102.2X7.1 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppelabstreifer (A D 48 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:A 90 x 102,2 x 7,1 x 9 D 48 TPU 95
Rubix:1658991
Hersteller:87392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 102,2 mm |
| Höhe | 9 mm |
Dokumente
Produktdetails : 90X102.2X7.1 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppeltwirkend Ohne Blecharmierung Vorstehende Abstreiflippe
Stärken
Hohe Standzeiten Hohe Verschleissfestigkeit Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 102,2 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar