50X58.6X5.3 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppelabstreifer (A D 48 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67173668
Rubix:3203020
Hersteller:A 50 x 58,6 x 5,3 x 6,8 D 48 TPU 95


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58,6 mm |
| Höhe | 6,8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 50X58.6X5.3 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppeltwirkend Ohne Blecharmierung Vorstehende Abstreiflippe
Stärken
Hohe Standzeiten Hohe Verschleissfestigkeit Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58,6 mm |
| Höhe | 6,8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar