3210009265 Doppel-Steckregal 230 AF H2500xB1000xT2x600mm verz
Doppel-Steckregal 230 AF H2500xB1000xT2x600mm verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028188
Rubix:1099928
EAN:4026212101133



Produktdetails : 3210009265 Doppel-Steckregal 230 AF H2500xB1000xT2x600mm verz
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip 230 af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
