• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039430 KaTroReg B900xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k

    3210039430 KaTroReg B900xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005972
    Rubix:3247270
    brand logo

    Produktdetails : 3210039430 KaTroReg B900xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.764,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.100,23 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210004500 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x500mm verz.3210015835 Kragarmregal GF eins. 2000x1030x800 mm MULTI.M3210014100 Ständer SR 8520 bl 2200x800 mm MULIPAL3210011290 Weitspannregal W100 GR 2500x1785x1000 mm Spanpl.3210001650 Steckregal GR 330 kg 2500x1000x500mm 6Böd 70353210012420 Weitspannregal verz. AF 1800x800x2200 mm Stahlp.3610010395 Regal FlexWall VFW48 B800xT400xH1452 mm 4 OH weiß3210007555 Zusatzboden CLIP 230 1300x400 230 kg gr3210010300 Weitspannregal AR 2000x2500x600mm Stahlböd.3210006835 Steckregal S3 100 AF 2500x1000x300 mm RA3210018320 Steckregal T 535 mm GF kpl. mit 150 Kästen3210039165 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT600xH2500mm AF 5Bö. vzk FaLa 200k3210004635 Steckregal GR 150 kg 2500x1000x300mm 6Böd 50103210016925 Magnetband weiß beschichtet 30 m x 35 mm3210012115 Weitspannregal vzk 1700x400x2970 Stahlp
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap