Referenzen
Elesa+Ganter:GN 129.3-91-55-A-ST
Rubix:1125170
Hersteller:GN 129.3-91-55-A-ST
EAN:4045525925885



Produktdetails : GN129.3-91-55-A-ST Scharnier, dreiteilig, Stahl
Scharniere GN 129.3 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar. Durch die Befestigung mittels Zylinderschrauben DIN 912 können sie sehr flexibel mittels anwendungsseitigen Gewinden oder durch Verwendung von durchgehenden Schrauben für verschiedenste Klemmdicken befestigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 271 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 91 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
