Referenzen
Festo:DNC-80-P-R8
Rubix:1809474
Hersteller:373209

Technische Zusammenfassung
| Typ | auf standards basierender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
Produktdetails : DNC-80-P-R8 Lagerdeckel-Bg
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Lagerdeckel-Bg
Technische Informationen
Attribute
| Typ | auf standards basierender zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Verbindung | g 3/8 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage