DSNU-16-160-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-16-160-P-A
Rubix:423408
Hersteller:19205
EAN:4052568067021
DSNU-16-160-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-16-160-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-16-160-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)275x28x28 mm
Bruttogewicht161,3 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
52,96 exkl. MwSt.
/ Stück
63,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen