Referenzen
Festo:DNC-50-20-PPV-A
Rubix:1165644
Hersteller:1922629
EAN:4052568249953

Produktdetails : DNC-50-20-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder, ISO 6431, DNC
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x60x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1424,25 g |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Typ | dnc normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage