DNC-125-100-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-125-100-PPV
Rubix:424054
Hersteller:163515
EAN:4052568135072
DNC-125-100-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-125-100-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-125-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Kolbenstangengewinde=M27x2, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8560 g
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub100 mm
Typdnc normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
772,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
919,57 € inkl. MwSt.