K2190.250 Distanzstück, Kunststoff

DISTANZSTÜCK, KUNSTSTOFF GRAU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2190.250
Rubix:3747254
Hersteller:K2190.250
EAN:4059245921652
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typi

Dokumente

Produktdetails : K2190.250 Distanzstück, Kunststoff


Werkstoff: Kunststoff PA. Ausführung: schwarz oder grau (Typ I ähnlich RAL 7042, Typ B ähnlich RAL 7004). Bestellbeispiel: K2190.130 Hinweis: Distanzstücke zum Aufstecken auf die Halter für Flächenelemente. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben. Die Distanzstücke können durch einfaches Aufstecken miteinander kombiniert werden (auf das Distanzstück mit A=2 können keine weiteren Distanzstücke aufgesteckt werden). Zeichnungshinweis: 1) Entfällt bei A=2 mm

Technische Informationen


Attribute
Typi
0,21 exkl. MwSt.
/ Stück
0,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage