Referenzen
Fischer:058156
Rubix:3833860
Hersteller:SF plus LS 8/28
EAN:4006209581568
Produktdetails : SF PLUS LS 8/28 Steckfix
Die anwenderfreundliche Steckschelle für Rohre und Leitungen.
• Montagezeit gespart: Dübel, Schlaufe und Schraube in einem
• Einhandmontage erleichtert Überkopfbefestigungen
• Hohe Haltekräfte durch Sperrriegel
• Flexibel bei unterschiedlichen Kabel- und Rohrdurchmessern
• Aus hochwertigem Nylon
Die fischer Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus ist eine montagefreundliche und wirtschaftliche Lösung zur Befestigung von leichten Kabeln und Rohren verschiedener Durchmesser. Die aus hochwertigem Nylon hergestellte Leitungsschlaufe vereint Dübel, Schraube und Schlaufe in einem Bauteil. Die innovative Elektrobefestigung wird ohne Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Rohre und Leitungen direkt in Beton und Vollstein. Die Steckfix plus Leitungsschlaufe SF plus hält auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Funktion:
• Kabel oder Rohre werden in die Leitungsschlaufe gelegt
• Anschließend wird die Leitungsschlaufe ohne zusätzliche Schraube in das Bohrloch gesteckt und fixiert die Leitung direkt am Untergrund
• Die Bügel der Leitungsschlaufe LS gleichmäßig in das Bohrloch einführen, damit die Verzahnung greift
• Aufgrund der Keilwirkung der Sperrriegel hält der Steckfix plus von selbst im Bohrloch
• Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C
Stärken
• Das komplette Element vereint Dübel, Schraube und Schelle. Das spart Material, ermöglicht die Einhandmontage und reduziert die Montagezeit
• Die schlanke Geometrie der Befestigungselemente trägt nur gering auf und spart somit Platz
• Das langlebige Nylonmaterial ist flammwidrig, halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit
Anwendungen
• Einzelne Elektrokabel
• Kabelbündel
• Flexible Rohre
• Starre Kunststoff-Isolierrohre
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckfix sf plus |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
59,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




