Referenzen
Kipp:K0665.91014021
Rubix:940372
EAN:4059245013012



Dokumente
Produktdetails : K0665.91014021 Distanzring, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0665.90811021Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden.
Distanzring D=10, D1=14mm, L=2mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Typ | distanzring k0665 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen