K0367.10200 Sicherungs-Spiralkabel mit Schlüsselring, Polyurethan
Sicherungs-Spiralkabel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0367.10200
Rubix:517112
EAN:4059245025152



Dokumente
Produktdetails : K0367.10200 Sicherungs-Spiralkabel mit Schlüsselring, Polyurethan
Werkstoff: Spiralkabel aus PUR. Öse Kupfer. Schlüsselring Stahl.Ausführung: Spiralkabel schwarz. Öse verzinkt. Schlüsselring verchromt.Bestellbeispiel: K0367.10200Hinweis: Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.
Sicherungs-Spiralkabel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
|---|---|
| Typ | halteseil k0367 |
| Werkstoff | polyurethan |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85441190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std