Referenzen
Kipp:K0344.90
Rubix:323753
EAN:4059245016099



Dokumente
Produktdetails : K0344.90 Einschraubscheibe, GR.0, Stahl
Einschraubscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Typ | einschraubscheibe k0344 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen