K0724.112241 Aufnahmebuchse, Long-Lok, Edelstahl
Aufnahmebuchse für Kugelsperrbolzenmit LONG-LOK Gewindesicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0724.112241
Rubix:1508620
EAN:4059245025077



Technische Zusammenfassung
| Typ | k0724.112241 aufnahme für kugelsperrbolzen mit long-lok |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0724.112241 Aufnahmebuchse, Long-Lok, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 03197-112241Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen.Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedenste Materialien. - beidseitig einsetzbar. - durch die LONG-LOK-Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Aufnahme für Kugelsperrbolzen mit LONG-LOK
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Typ | k0724.112241 aufnahme für kugelsperrbolzen mit long-lok |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage