K0665.90811081 Distanzring, Edelstahl

Distanzring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0665.90811081
Rubix:940371
EAN:4059245012961
K0665.90811081 Distanzring D=8, D1=11mm, L=8mm

Technische Zusammenfassung

Typdistanzring k0665
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0665.90811081 Distanzring, Edelstahl


Werkstoff: Edelstahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0665.90811021Hinweis: Mit den Distanzringen können die Gewindelängen der Arretierbolzen an die erforderliche Einschraublänge (Wandstärke) der Anwendungen angepasst werden.
Distanzring D=8, D1=11mm, L=8mm

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung3 g
Typdistanzring k0665
Werkstoffedelstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
0,58 exkl. MwSt.
/ Stück
0,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Typ