K1921.10825 Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, Form:A, Edelstahl
AUFNAHMEBUCHSE FÜR KUGELTRAGBOLZEN, PLAN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1921.10825
Rubix:3724818
Hersteller:K1921.10825
EAN:4059245702640
Dokumente
Produktdetails : K1921.10825 Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Werkstoff: Edelstahl 1.4542. Ausführung: gehärtet. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen erlauben eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen. Sie bieten einen einfachen und prozesssicheren Einbau in unterschiedlichen Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen und bei Sacklöchern verwendbar. Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche nach dem Einschrauben benötigen. Sie sind korrosionsbeständig und verschleißarm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahmebuchse |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage