Referenzen
Kipp:K0369.05
Rubix:324896
EAN:4059245026159



Dokumente
Produktdetails : K0369.05 Montagewerkzeug, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: brüniert.Hinweis: Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.
Montagewerkzeug
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 49 g |
|---|---|
| Typ | montagewerkzeug k0369 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen