Referenzen
Kipp:K0369.03
Rubix:324895
EAN:4059245026142



Dokumente
Produktdetails : K0369.03 Montagewerkzeug, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: brüniert.Hinweis: Mit dem Montagewerkzeug können federnde Seitendruckstücke problemlos montiert werden.
Montagewerkzeug
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
|---|---|
| Typ | halteseil k0367 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen