Sicherungsring und Federring Spartex JONC5, Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 7993
DIN7993 B RB 8X0.6 FST. Runddraht Sprengring für Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:JONC5
Rubix:558388
Hersteller:007993.00001.0050.000
EAN:4043952722923

Produktdetails : DIN7993 A RW 5X0.5 FST Runddraht Sprengring für Wellen
DIN 7993 FST.-Draht Form B Runddraht-Sprengringe B für Bohrungen Abmessung: B 8
DIN 7993 FST.-Draht Form A Runddraht-Sprengringe A für Wellen Abmessung: A 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 4,2 mm |
| Norm | din 7993 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Außendurchmesser
5 mm
