Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB12X40EF10, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 609
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB12X40EF10
Rubix:1541613
Hersteller:000609.10000.0120.040
EAN:4051426714770


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN609 M12X40 SW18 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1240 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 609 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm