DIN609 M16X85 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB16X85EF8
Rubix:531101
Hersteller:000609.08000.0160.085
EAN:4043952128541

Produktdetails : DIN609 M16X85 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 85
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18400 g |
|---|---|
| Länge | 85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 609 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw24 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
85 mm
