DIN564 AM8X25 22H/8.8 Sechskantschraube mit Ansatzspitze kleinem 6kt, mit Rille
DIN564 BM24X100 22H/8.8 Sechskantschraube mit Auslauf, Ansatzspite, kleinem 6kt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THRBC8X25EF8
Rubix:528864
Hersteller:000564.08001.0080.025
EAN:4043952104279


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN564 AM8X25 22H/8.8 Sechskantschraube mit Ansatzspitze kleinem 6kt, mit Rille
DIN 564 22H (8.8) Form B Sechskantschr.m.Auslauf,Ansatzspitze m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: BM 24 x 100
DIN 564 22H (8.8) Ri Sechskantschr.m.Rille,Ansatzspitze m. kleinem Sechskant,Gewinde bis Kopf Abmessung: AM 8 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1110 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 564 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm