Stellschraube Spartex VSTFPT4X6EF/200, Gewindedurchmesser: 4 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 553
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT4X6EF/200
Rubix:3630344
Hersteller:000553.00000.9040.006
EAN:4043952096314


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN553 M4X6 14H K Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,02 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm