DIN553 M2X12 14H K Gewindestift mit Spitze und Schlitz
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT2X12EF/200
Rubix:527812
Hersteller:000553.00000.9020.012
EAN:4043952095911


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN553 M2X12 14H K Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz Abmessung: M 2 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,16 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
22,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
12 mm