DIN186 MU BM12X60 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT12X60EF4
Rubix:524699
Hersteller:000186.04002.0120.060
EAN:4043952059289


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM12X60 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 12 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 870 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,88 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
18,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
60 mm